Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 4G1,5 16002013/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05RR-F 4G1,5 16002013/500
H05RR-F 4G1,5 16002013/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42850082
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16002013/500
EAN/GTIN:
     4044774649054
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
gummischlauchleitung 4g1,5

H05RR-F 4G1,5 16002013/500

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume, nur zeitweise im Freien, nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten, nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, Für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit ---Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Ozonbeständig
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
11,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.146,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,2922* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.299,69*
€ 1.546,6311
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.283,98*
€ 1.527,9362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.227,68*
€ 1.460,9392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.191,84*
€ 1.418,2896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.146,10*
€ 1.363,859
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.