Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-42199752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313112/1000
EAN/GTIN:
     4044774607719
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75 1313112/1000

Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Kupfergeflecht zur Einhaltung der EMV und Abschirmung gegen elektromagnetische Störfelder, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Verträglich mit vielen sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, PVC- Innenmantel, grau, Adern in Lagen verseilt, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel aus Spezialpolyurethan (PUR), Mantelfarbe: Grau (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.314,56*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 9,31456* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.647,87*
€ 11.480,9653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.589,71*
€ 11.411,7549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.386,04*
€ 11.169,3876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.314,56*
€ 11.084,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.