Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2G0,75 1136112/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2G0,75 1136112/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-42198941
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136112/1000
EAN/GTIN:
     4044774570754
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2G0,75 1136112/1000

Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Büromaschinen und Anlagen der Datenverarbeitung, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Bewicklung mit Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Gute chemische Beständigkeit, Hoher Bedeckungsgrad der Abschirmung geringer Kopplungswiderstand (max.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.506,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,50695* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.778,28*
€ 4.496,1532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.731,56*
€ 4.440,5564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.601,19*
€ 4.285,4161
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.540,56*
€ 4.213,2664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.506,95*
€ 4.173,2705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.