Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 BK 1119883/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 BK 1119883/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-42197853
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119883/1000
EAN/GTIN:
     4044777292196
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g1,5

ÖLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 BK 1119883/1000

Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind, In Energieführungsketten für Verfahrwege bis 5 m und 0,2 ... 1 Millionen Biegezyklen, für folgende Abmessungen: 0,5 bis 2,5 mm² und 2 bis 7 Adern, Einsatz im Freien möglich, Großes Angebot an standardisierten Längen und Individualschnitten, Einsatz im Freien möglich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, Adern in Lagen verseilt, Mantel aus PVC, schwarz (RAL 9005), VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.517,98*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 5,51798* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.758,90*
€ 6.853,091
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.705,46*
€ 6.789,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.569,23*
€ 6.627,3837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.517,98*
€ 6.566,3962
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.