Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 809 4G4 1026737/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 809 4G4 1026737/50
Artikel-Nr.:
     3518I-42195305
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026737/50
EAN/GTIN:
     4044776030812
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 809 4G4 1026737/50

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Feindrähtige, blanke Kupferlitze, Aderisolation: PVC, Adern in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, cUL AWM II A/B FT1, UL AWM Style 20886, UL File No.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt (AWG):
12 kcmil
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,909* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,06*
€ 353,5014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 292,57*
€ 348,1583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,12*
€ 333,3428
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 270,95*
€ 322,4305
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,45*
€ 292,0855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.