Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/250
Artikel-Nr.:
     3518I-42195198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026112/250
EAN/GTIN:
     4044774642666
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/250

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.858,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 7,43492* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.059,30*
€ 2.450,567
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.041,75*
€ 2.429,6825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.955,49*
€ 2.327,0331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.906,05*
€ 2.268,1995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.858,73*
€ 2.211,8887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.