Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST FD 3G0,75 0026501/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST FD 3G0,75 0026501/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-42182920
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026501/1000
EAN/GTIN:
     4044774627151
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung

ÖLFLEX ROBUST FD 3G0,75 0026501/1000

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Im Innen- und Außenbereich, Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase, Geeignet für Dampfreinigen, Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich, Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.513,87*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,51387* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.720,21*
€ 4.427,0499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.679,63*
€ 4.378,7597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.566,36*
€ 4.243,9684
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.513,87*
€ 4.181,5053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.