Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST FD C 3G0,75 0026701/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST FD C 3G0,75 0026701/500
ÖLFLEX ROBUST FD C 3G0,75 0026701/500
Artikel-Nr.:
     3518I-42157109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026701/500
EAN/GTIN:
     4044774629551
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung

ÖLFLEX ROBUST FD C 3G0,75 0026701/500

ÖLFLEX® ROBUST FD C - halogenfreie und geschirmte Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.670,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 7,34098* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.898,86*
€ 4.639,6434
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.853,60*
€ 4.585,784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.728,21*
€ 4.436,5699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.670,53*
€ 4.367,9307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.670,49*
€ 4.367,8831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.