Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JE-H(ST)HRH E30 4x2x0,8rtT Funktionserhaltkabel JE-HStHRH 4x2x0,8rt


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-42067082
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34076-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
Funktionserhaltkabel
JE H(St)H E30

JE-H(ST)HRH E30 4x2x0,8rtT Funktionserhaltkabel JE-HStHRH 4x2x0,8rt

JE-H(St)HRH Bd BMK E30-E90 4x2x0,8 mm² RT
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
rot
Funktionserhalt:
E30
Außendurchmesser ca.:
14,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brandmeldekabel 4x2x0,8, brandmeldekabel, helukabel brandmeldekabel, Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,53*
€ 17,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,20*
€ 16,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,61*
€ 16,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,03*
€ 15,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,10*
€ 12,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.