| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-41867364 Herst.-Nr.: 7ME65204PC122AA1 EAN/GTIN: 4019169848336 |
| |
|
| | |
| Durchflussmessgerät DN200, EPDM 7ME6520-4PC12-2AA1 SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendungen im Bereich Wasserentnahme, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Wasserverteilungsnetz, Wasserzähler für eichpflichtigen Verkehr. . DN200, 8 Zoll EN1092-1, PN16 Karbonstahlflansche ASTM A 105, korrosionsbeständige Beschichtung der Kategorie C4 Auskleidung: EPDM Elektroden Mat. Weitere Informationen: | | Ausführung Messgerät: | kompakt, Messaufnehmer integriert | Nennweite: | 200 mm | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | 1 | | € 65,00* | ab € 1.322,79* | € 1.419,96* | | | | | | | | | 1 | | € 53,00* | ab € 1.326,90* | € 1.420,91* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1.386,24* | € 1.446,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|