Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250007
CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250007
Artikel-Nr.:
     3518I-41154841
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516250007
EAN/GTIN:
     4015609034543
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Verlängerungsleitung

CEE-Verlängerung 25m m.St.+Kuppl. 63A 5P 39600516250007

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP44
und 25m H07BQ-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
25 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 607,51*
€ 685,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 608,81*
€ 685,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 613,61*
€ 691,82*
€ 53,00*
ab € 641,46*
€ 722,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,37*
€ 815,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,72*
€ 805,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,16*
€ 774,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,53*
€ 755,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.