Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längenanpaßstück 100x260mm verk.ws L69709016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40762957
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L69709016
EAN/GTIN:
     4012740019941
Suchbegriffe:
Kabelkanal Längenanpaßstück
Längenanpassstück Brandschutzkanal
kabelkanal längenanpaßstück

Längenanpaßstück 100x260mm verk.ws L69709016

Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verkehrsweiß. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Außenhöhe:
103 mm
Außenbreite:
254 mm
Innenhöhe:
103 mm
Innenbreite:
254 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 154,40*
€ 189,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 155,68*
€ 190,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,13*
€ 196,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 163,37*
€ 198,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 176,62*
€ 212,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.