Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,336PLE FWB74D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,336PLE FWB74D1
Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,336PLE FWB74D1
Artikel-Nr.:
     3518I-40176038
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB74D1
EAN/GTIN:
     3250612737079
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler AP,univers IP30,SKII,336PLE FWB74D1

Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 336PLE, 4x7Reihen 1100x1050x161mm, leer ohneTür
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
1100 mm
Breite:
1050 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Leergehäuse, hager leergehäuse, leergehäuse, aufputzverteiler ip30, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 431,31*
€ 505,83*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 437,49*
€ 510,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 442,46*
€ 515,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 465,58*
€ 545,99*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 472,13*
€ 551,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,18*
€ 607,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,42*
€ 553,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ022F
ab € 104,37*
Zubehör
Hager
FZ024N
ab € 126,56*
Zubehör
Hager
FZ34B
ab € 160,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.