| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-38723193 Herst.-Nr.: 18869 EAN/GTIN: 4250611888696 |
| |
|
| | |
| LED-Flutlichtstrahler 740 BAVON-1500-740-90 LED Flutlichtscheinwerfer mit innen oder außen montierbaren Stromversorgung. Die Leuchte verfügubt über einen durch ihre Größe geringen Windwiderstand und kann über einen massiven Montage-Bügel sicher befestigt werden. Der Modulare Aufbau ermöglich den Tausch einzelner Komponenten. Der Strahler ist in den Leistungsaufnahmen von 500W, 800W, 1000W, 1200W bis 1500W erhältlich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | Aluminium | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, smd-led fluter, led außenfluter, flutlichtanlagen, Straßen- und Platzleuchte, Leuchtenkopf, Leuchte, Außenleuchte |
| | |
| |