Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch mittelwandig MWTM-180/60-1000/S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch mittelwandig MWTM-180/60-1000/S
Artikel-Nr.:
     3518I-35850855
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     122998-000
EAN/GTIN:
     4042368443873
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
te connectivity schrumpfschlauch

Warmschrumpfschlauch mittelwandig MWTM-180/60-1000/S

Mittelwandiger Warmschrumpfschlauch bis 0,6/1kV zur elektrischen Isolation, zum Abdichten und als Korrosionsschutz von Bauteilen. Anwendungs-Durchmesser 66 - 162 mm. Elektrische Durchschlagsfestigkeit: 10 kV/ mm. Großer Anwendungsbereich für Kabel oder Leitungen ohne Bewehrung mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR. Wärmeschrumpfender, vernetzter, mittelwandiger Polyolefin-Schlauch, innenseitig mit Heißschmelzkleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
180 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3,1 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-40..90 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 171,99*
€ 210,39*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,19*
€ 211,01*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,39*
€ 250,3641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,39*
€ 245,6041
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,28*
€ 238,3332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,78*
€ 229,4082
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,99*
€ 204,6681
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.