Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE NHXCH E30 3x 95RM/50 S Funktionserhalt NHXCHE303x95RM/50T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE NHXCH E30 3x 95RM/50 S Funktionserhalt NHXCHE303x95RM/50T
DAE NHXCH E30 3x 95RM/50 S Funktionserhalt NHXCHE303x95RM/50T
Artikel-Nr.:
     3518I-35752961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     186985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXCH
nhxch e 30 3x2,5
nhxch e30

DAE NHXCH E30 3x 95RM/50 S Funktionserhalt NHXCHE303x95RM/50T

NHXCHE303x95RM/50T
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Bleimantel:
nein
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
orange
Nennspannung U0:
0,6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxch, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,09*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,19*
€ 81,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 67,00*
€ 79,73
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,05*
€ 76,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,52*
€ 73,21
pro Meter
ab 500 Meter
€ 52,09*
€ 61,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.