Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LIYCY 25X1,5 0034925/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LIYCY 25X1,5 0034925/100
UNITRONIC LIYCY 25X1,5 0034925/100
Artikel-Nr.:
     3518I-35695893
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034925/100
EAN/GTIN:
     4044774716015
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LIYCY 25X1,5 0034925/100

UNITRONIC® LiYCY - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
25
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,6696*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 14,0096*
€ 16,67142
pro Meter
ab 200 Meter
€ 13,9496*
€ 16,60002
pro Meter
ab 500 Meter
€ 13,4796*
€ 16,04072
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 13,1296*
€ 15,62422
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 12,6696*
€ 15,07682
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.