Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05BQ-F 3G 1 Tr.500 PUR-Leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05BQ-F 3G 1 Tr.500 PUR-Leitung
H05BQ-F 3G 1 Tr.500 PUR-Leitung
Artikel-Nr.:
     3518I-35688549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05BQ-F 3G1 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
h05bq-f 3g1

H05BQ-F 3G 1 Tr.500 PUR-Leitung

Nach VDE 0282. Geräteanschlussleitung für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Umgebungen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, z.B. zum Anschluss landwirtschaftlicher oder gewerblicher Geräte, Heizgeräte, vorausgesetzt, es besteht keine Gefahr durch Berührung mit heißen Teilen oder durch Wärmestrahlung. Beständig gegen Öle, Fette, Benzin, Wasser und Witterungseinflüsse, Ozon und Sauerstoff, UV-Strahlen, Hydrolyse und Mikroben.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
7,2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f, h05bq - f2x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4784*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,6984*
€ 2,0211
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,6784*
€ 1,9973
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,6184*
€ 1,9259
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,5684*
€ 1,8664
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,4784*
€ 1,7593
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.