| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35685362 Herst.-Nr.: 0028402/500 EAN/GTIN: 4044774708638 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LiYY 2x0,34 0028402/500 UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,34 mm² | Ader-Zahl: | 2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Außendurchmesser ca.: | 4,2 mm | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5..70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel liyy 2x05, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Telekommunikationskabel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 95,195* | € 120,595* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 98,93* | € 125,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 0,19786* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|