Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY-OB 14x 0,5 Tr.500 Elektronikltg gesch.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LIYCY-OB 14x 0,5 Tr.500 Elektronikltg gesch.
LIYCY-OB 14x 0,5 Tr.500 Elektronikltg gesch.
Artikel-Nr.:
     3518I-35679710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY-OB 14x 0,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LIYCY-OB 14x 0,5 Tr.500 Elektronikltg gesch.

Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Max. Betriebstemperatur 80 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
14
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6314*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,0314*
€ 4,79737
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,9714*
€ 4,72597
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 3,8014*
€ 4,52367
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,7114*
€ 4,41657
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 3,6314*
€ 4,32137
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.