Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 5x10 Eca Tr250 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-J 5x10 Eca Tr250 Mantelltg Feuchtraum
NYM-J 5x10 Eca Tr250 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3518I-35665003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 5x10 Eca Tr250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

NYM-J 5x10 Eca Tr250 Mantelltg Feuchtraum

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,163*
  
Preis gilt ab 125.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 6,893*
€ 8,20267
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,823*
€ 8,11937
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 6,523*
€ 7,76237
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 6,343*
€ 7,54817
pro Meter
ab 125000 Meter
€ 6,163*
€ 7,33397
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.