Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 2x0,75ws Eca T1000 PVC-Schlauchleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05VV-F 2x0,75ws Eca T1000 PVC-Schlauchleitung
H05VV-F 2x0,75ws Eca T1000 PVC-Schlauchleitung
Artikel-Nr.:
     3518I-35650866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05VV-F 2x0,75ws Eca T1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 2x0,75
schlauchleitung

H05VV-F 2x0,75ws Eca T1000 PVC-Schlauchleitung

Nach VDE 0281. Zum Anschluss ortsveränderlicher Stromverbraucher in trockenen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen. Zugelassen für Koch- und Wärmegeräte, vorausgesetzt, dass die Leitungen nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen und keinen anderen Wärmeeinflüssen ausgesetzt sind. Nicht für die Verwendung im Freien und in landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblich genutzten Elektrowerkzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 0,75mm², Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6782*
  
Preis gilt ab 500.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 0,7682*
€ 0,91416
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,7582*
€ 0,90226
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,7282*
€ 0,86656
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,7082*
€ 0,84276
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.