| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-35192666 Herst.-Nr.: ZAS175BE15 EAN/GTIN: 3250611073239 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäule 1 Zählerplatz, eHZ ZAS175BE15 Zähleranschlusssäule 175, universZ, 1 Zählerplatz, eHZ, 5-polig, Basis. Zähleranschlusssäule, Schutzart IP 44, als Basissäule inklusiv Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Die Zähleranschlusssäule erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0603-1 (VDE 0603-1):2017-06 in Verbindung mit der DIN VDE 0603-2-1 (VDE 0603-2-1):2017-06. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 63 A | Ausführung: | eHZ | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene 5-polig | Montageart: | Aufputz/teilversenkt | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 5 | Anzahl der Felder: | 2 | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zählerschränke, Zähleranschlusssäule, Zählersäulen, hager zählerschrank 2 zähler, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 677,56* | € 794,56* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 678,42* | € 799,76* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 706,09* | € 828,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 730,67* | € 859,08* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 788,98* | € 919,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|