Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihstandverteiler 1600x2200x40 FG36WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anreihstandverteiler 1600x2200x40 FG36WF
Anreihstandverteiler 1600x2200x40 FG36WF
Artikel-Nr.:
     3518I-35191107
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FG36WF
EAN/GTIN:
     7611919375559
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler

Anreihstandverteiler 1600x2200x40 FG36WF

Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x400 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt. Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet.
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
1600 A
Höhe:
2200 mm
Breite:
1600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager leergehäuse, leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.733,51*
€ 1.941,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.733,13*
€ 1.941,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.772,54*
€ 1.977,35*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.939,55*
€ 2.163,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,02*
€ 2.309,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,98*
€ 2.277,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,82*
€ 2.172,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,30*
€ 2.114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,51*
€ 2.062,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
MES-RS220602
ab € 319,72*
Zubehör
Hager
M-AREG4022
ab € 188,64*
Zubehör
Hager
M-AREG4022A
ab € 201,88*
Zubehör
Hager
MES-MP16022
ab € 220,04*
Zubehör
Hager
MES-MPZ22
ab € 62,81*
Zubehör
Hager
MES-RS210401
ab € 177,91*
Zubehör
Hager
MES-RS210601
ab € 191,33*
Zubehör
Hager
MES-RS210402
ab € 285,27*
Zubehör
Hager
MES-RS210602
ab € 306,63*
Zubehör
Hager
MES-RS220401
ab € 183,99*
Zubehör
Hager
MES-RS220601
ab € 198,30*
Zubehör
Hager
MES-RS220402
ab € 295,76*
Zubehör
Hager
MES-RS230401
ab € 192,09*
Zubehör
Hager
MES-RS230601
ab € 206,16*
Zubehör
Hager
MES-RS230402
ab € 305,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.