Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYCY(TP) A 12X2X26AWG/7 0066212/305


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC LiYCY(TP) A 12X2X26AWG/7 0066212/305
Artikel-Nr.:
     3518I-32195926
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0066212/305
EAN/GTIN:
     4044774743882
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYCY(TP) A 12X2X26AWG/7 0066212/305

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., Für den nordamerikanischen Markt, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Über- und Nebensprecheffekte), Mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Paarverseilter (TP)-Aufbau, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: Dunkelgrau, UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
12
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.403,69235*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 4,60227* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.534,23235*
€ 1.825,7365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.502,43305*
€ 1.787,89533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.438,83445*
€ 1.712,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.417,6339*
€ 1.686,98434
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.403,69235*
€ 1.670,3939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.