Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY-OB 16x 0,34 S Elektronikleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-32190713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYY-OB 16x 0,34 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LIYY-OB 16x 0,34 S Elektronikleitung

Verwendung überall dort, wo durch konstruktive oder bauliche Maßnahmen im Außendurchmesser kleinstmögliche Steuer- und Signalleitungen gefordert werden, wie z.B. im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, sowie in der Elektronik. Außerdem in Rechneranlagen, Waagen, sowie in der Mess- und Regeltechnik. Max. Betriebstemperatur 80 °C.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,63*
€ 4,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.