| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-32184990 Herst.-Nr.: 0034336/300 EAN/GTIN: 4044774712581 |
| |
|
| | |
| UNITRONIC LiYCY 36x0,14 0034336/300 Einsatz für Rechenanlagen, MSR-Technik, Büromaschinen, Waagen - abgeschirmte Leitungen in kleinen Dimensionen., Trockene und feuchte Räume, Gesamtschirm minimiert elektrische Störeinflüsse, Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, Feindrähtige/mehrdrähtige (0,34 mm²) Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Kupfergeflecht, verzinnt, Außenmantel aus PVC Außenmantelfarbe: kieselgrau (RAL 7032), In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0,14 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 36 | Anzahl der Verseilelemente: | 1 | Verseilelement: | nein | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Spezifizierung Aderisolation: | sonstige | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |