Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022718/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022718/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-32181849
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022718/1000
EAN/GTIN:
     4044774586076
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75

ÖLFLEX ROBUST 215 C 3G0,75 0022718/1000

Werkzeugmaschinenbau, Medizintechnik, Wäschereien, Autowaschanlagen, Chemische Industrie, Kompostieranlagen, Kläranlagen, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere für die Herstellung und Verarbeitung von Milch- und Fleischerzeugnissen, Landwirtschaftliche Geräte, Im Innen- und Außenbereich, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Gute Beständigkeit gegen Ammoniakverbindungen und Biogase, Hervorragende Witterungs-, Ozon- und UV-Beständigkeit sowie der breite Temperaturbereich ermöglichen die vielseitige Verwendung im Innen- und Außenbereich, Leistungsstark gegenüber kaltem und heißem Wasser sowie wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln, Unempfindlich bei Kontakt mit Bioölen und deren Emulsionen sowie einer Vielzahl von Fetten und Wachsen auf pflanzlicher, tierischer oder synth.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.356,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 3,35613* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.573,24*
€ 4.252,1556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.531,89*
€ 4.202,9491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.415,11*
€ 4.063,9809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.360,05*
€ 3.998,4595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.356,13*
€ 3.993,7947
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.