Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/500
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32157054
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026420/500
EAN/GTIN:
     4044774626031
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 3G0,75 0026420/500

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen in EMV kritischen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 3g0,75, schaltleitung, schaltleitung 3x1, Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 5,34*
Lager 3518
500
Frei Haus
ab € 4,5282*
€ 5,3482*
5
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 7,85*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 5,3482*
€ 6,36436
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,5282*
€ 5,38856
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.674,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.