Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G10 1136615/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G10 1136615/500
ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G10 1136615/500
Artikel-Nr.:
     3518I-32150230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1136615/500
EAN/GTIN:
     4044774572086
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10

ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5G10 1136615/500

ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY - PVC Steuerleitung, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen. Schlank und leicht ohne Innenmantel, Nennspannung: 300/500V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.043,20*
€ 6.299,72*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 6.921,99*
€ 7.186,87*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.186,87*
€ 8.552,3753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.125,40*
€ 8.479,226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.974,77*
€ 8.299,9763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.921,99*
€ 8.237,1681
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 13,84398* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.