Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010009
Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010009
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-31166398
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86010009
EAN/GTIN:
     4015609008568
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
baustellenstromverteiler walther
baustellenstromverteiler

Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010009

Wechselmodul - 100mm breit

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
mit Sicherungselement 3P 35A D02
4 CEE-Anbaudosen 16A 3P 230V 6h
mit je 1 elektronischen WS-Zähler 32A -beglaubigt-
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
35 A
Anschlussleistung:
24 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
35 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baustromverteiler ip44, Verteilerschrank, Verteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.315,19*
€ 1.429,51*
€ 5,95*
ab € 1.310,21*
€ 1.429,52*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.478,17*
€ 1.609,54*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.740,10*
€ 1.879,31*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.879,31*
€ 2.236,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,67*
€ 2.214,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,61*
€ 2.141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,02*
€ 2.100,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,10*
€ 2.070,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.