Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band 40x5mm St/tZn BA 40X5 STTZN R30M


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3518I-30458204
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     810405
EAN/GTIN:
     4013364032897
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
flachleiter 40x5mm
flachleiter

Band 40x5mm St/tZn BA 40X5 STTZN R30M

Stahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug = 70 µm Mittelwert (rd. 500 g/m2), für den Einsatz bei Blitzschutz- und Erdungsanlagen.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
166,67 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzableiterdraht dehn, Blitzschutzleiter, Bandstahl, Banderder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5090
30
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 14,15*
Lager 3518
30
€ 65,00*
ab € 12,98*
€ 14,90*
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 15,37*
17 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 14,27*
€ 16,28*
30
€ 53,00*
ab € 14,33*
€ 16,42*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 14,90*
€ 17,731
pro Meter
ab 60 Meter
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Meter
ab 150 Meter
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Meter
ab 300 Meter
€ 13,90*
€ 16,541
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.