Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatztüren E30 2-Flügel 4/8VF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-30165652
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041060R9999
EAN/GTIN:
     4011617410607
Suchbegriffe:
Brandschutztür
Brandschutztüren
Feuerschutztür
brandschutztüren

Vorsatztüren E30 2-Flügel 4/8VF20

Brandschutz-Vorsatztür, Baureihe VF, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzart IP54, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, rauchdicht, Feuerwiderstand 30 min geprüft nach DIN 4102-2, Brandlastdämmung 30 min in Anlehnung an DIN 4102-11, Funktionserhalt 30 min in Anlehnung an DIN 4102-12, oberflächenbeschichtet, in RAL AEHNLICH7035, Doppeltür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts und links, Abmessungen in mm (H x B x T): 2095 x 1295 x 51, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 2095 x 1295 x 22, Rasteinheit 12 RE, Bauhöhe 8, Feldbreite 4, Platzeinheiten 576
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1295 mm
Höhe:
2095 mm
Tiefe:
51 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.119,87*
€ 3.270,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.104,53*
€ 3.271,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.238,58*
€ 3.390,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.368,67*
€ 3.523,68*
€ 53,00*
ab € 3.395,44*
€ 3.551,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.270,42*
€ 3.891,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.240,51*
€ 3.856,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.156,91*
€ 3.756,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.120,55*
€ 3.713,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.119,87*
€ 3.712,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.