Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 35S1700KLSL2-3LSL00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 35S1700KLSL2-3LSL00
Kabelverteilersäule 35S1700KLSL2-3LSL00
Artikel-Nr.:
     3518I-30151999
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     35S1700KLSL2-3LSL00
EAN/GTIN:
     4260142192551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Leergehäuse
Sicherungsgehäuse

Kabelverteilersäule 35S1700KLSL2-3LSL00

Kabelverteilersäule best. mit NH2 Sicherungslastschaltleiste + 3xNH00-Sicherungslastschaltleiste
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Gruppen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
1710 mm
Breite:
350 mm
Tiefe:
272 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, baustromverteiler ip44, baustellenstromverteiler, gsab elektrotechnik leergehäuse, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 976,44*
€ 1.085,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 983,56*
€ 1.086,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,97*
€ 1.172,98*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,71*
€ 1.291,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,68*
€ 1.278,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,93*
€ 1.232,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,33*
€ 1.202,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 976,44*
€ 1.161,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.