Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-29458016 Herst.-Nr.: 311932.002.1.76 EAN/GTIN: 4051859092186 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K DALI 311932.002.1.76 Dekorative Pendelleuchte mit Stoffschirm zur Raumgestaltung. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Aufhängung für werkzeuglose Montage der Stoffschirme. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Transparentes Zuleitungskabel. Modulbauweise: Zur Basisleuchte ist immer ein Stoffschirm, in zylindrischer oder quadratischer Form, separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 12 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Ausführung des Rasters: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 858,41* | € 970,59* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 859,86* | € 971,15* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 870,91* | € 978,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 922,96* | € 1.036,12* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 921,02* | € 1.037,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|