Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flatliner Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flatliner Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flatliner Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85539282
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     311932.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859092186
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7300 lm
Strahlungswinkel
155 °
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Gewicht und Abmessungen
Höhe
230 mm
Gewicht
18400 g
Durchmesser
1040 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
100 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,33*
€ 1.153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,82*
€ 1.142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,58*
€ 1.101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,08*
€ 1.021,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.