Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05RR-F 3G0,75 1600207/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05RR-F 3G0,75 1600207/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-28250124
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600207/1000
EAN/GTIN:
     4044774649306
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
lapp kabel h05rr-f 3g0,75

H05RR-F 3G0,75 1600207/1000

Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, Gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume
nur zeitweise im Freien
nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten
nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, Für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit "
"
-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, Ozonbeständig,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.