Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauleuchte mit Schirm 58258724


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauleuchte mit Schirm 58258724
Anbauleuchte mit Schirm 58258724
Artikel-Nr.:
     3518I-27567649
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58258724
EAN/GTIN:
     4251433946854
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Anbauleuchte mit Schirm 58258724

Anbauleuchte, 780 mm, Schirm blau, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Zylindrische Stoffleuchte zum Deckenanbau. Diffusor aus Polycarbonatfolie, Schirmmaterial: Chintz. Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Fassung:
E27
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte e27, deckenanbauleuchte, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 366,51*
€ 433,80*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 372,13*
€ 439,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 410,26*
€ 484,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 414,85*
€ 488,89*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,13*
€ 522,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,13*
€ 492,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,35*
€ 479,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,13*
€ 442,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239000
ab € 400,19*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258000
ab € 366,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239708
ab € 398,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239701
ab € 401,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58239725
ab € 398,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258083
ab € 366,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258701
ab € 367,93*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258734
ab € 366,70*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258756
ab € 369,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258782
ab € 367,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58258792
ab € 368,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.