Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette massiv 350mm, Radius 300mm PH12-350A-30F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-25899084
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16096350030
EAN/GTIN:
     4025113290229
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette massiv 350mm, Radius 300mm PH12-350A-30F

Kunststoffführungskette PH 12, hochbelastbar Material: Lasche: Kunststoff PA6-GFK, Rahmenstege: Aluminium Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: variabel / hochbelastbar / einfache Montage / wirtschftlich / stabil für eine lange Lebensdauer / Anschlussmaße kompatibel / Innen-/bzw. Außenbreite bis ca. 600 mm möglich / einfache Handhabung mit handelsüblichen Werkzeugen Anwendungsgebiete: Automation / Maschinenbau / Anlagenbau / Tore / Aufzüge
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
350 mm
Innenhöhe:
80 mm
Außenbreite:
392 mm
Außenhöhe:
108 mm
Biegeradius:
300 mm
Max. freitragende Länge:
66 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 121,32*
€ 150,81*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,29*
€ 151,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,65*
€ 168,79*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 150,81*
€ 179,46
pro Meter
ab 2 Meter
€ 147,48*
€ 175,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,22*
€ 166,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 136,17*
€ 162,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 121,32*
€ 144,37
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.