Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE NHXH E30 3x 1,5RE S Funktionserhalt NHXHE303x1,5RET


Menge:  Meter  
Produktinformationen
DAE NHXH E30 3x 1,5RE S Funktionserhalt NHXHE303x1,5RET
DAE NHXH E30 3x 1,5RE S Funktionserhalt NHXHE303x1,5RET
Artikel-Nr.:
     3518I-25752906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18692500ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
funktionserhaltkabel e30
funktionserhaltkabel

DAE NHXH E30 3x 1,5RE S Funktionserhalt NHXHE303x1,5RET

In Anlehnung an DIN VDE 0266. Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.