Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 1x10 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-J 1x10 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum
NYM-J 1x10 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3518I-25665067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 1x10 Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

NYM-J 1x10 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5526*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,7926*
€ 2,13319
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,7826*
€ 2,12129
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,7026*
€ 2,02609
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,6526*
€ 1,96659
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 1,5526*
€ 1,84759
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.