Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXH-O E90 1x185 RM S Sicherheitskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NHXH-O E90 1x185 RM S Sicherheitskabel
NHXH-O E90 1x185 RM S Sicherheitskabel
Artikel-Nr.:
     3518I-25455301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NHXH-O E90 1x185 RM S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funktionserhaltkabel
NHXH-O
nhxh-o 1x35 e90
nhxh-o 1x240

NHXH-O E90 1x185 RM S Sicherheitskabel

In Anlehnung an DIN VDE 0266. Sicherheitskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall. Einsatz überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Form:
rund
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: nhxh-o, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 56,61*
€ 67,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 55,86*
€ 66,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,13*
€ 63,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 50,84*
€ 60,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 49,09*
€ 58,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 42,25*
€ 50,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.