Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierung ESG 8/10 ASI MC SDR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3518I-22360362
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1770470000
EAN/GTIN:
     4032248119691
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierung ESG 8/10 ASI MC SDR

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,8 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 11,16*
€ 16,02*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,254*
€ 16,164*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,406*
€ 16,386*
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,85*
€ 17,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,304*
€ 17,664*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.