Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 1312112/300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 1312112/300
Artikel-Nr.:
     3518I-22198336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1312112/300
EAN/GTIN:
     4044774604619
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 1312112/300

Lebensmittel- und Verpackungsmaschinen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Meß-, Regel- u. Elektrotechnik, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar, In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Verträglich mit vielen sauren Desinfektions- und Reinigungsmitteln, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Auch als DESINA®-konformes Leistungskabel mit schwarzem Außenmantel erhältlich, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Spezial-PVC, Adern in Lagen verseilt, DESINA®: Schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.258,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 4,1937* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.413,78*
€ 1.682,3982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.404,03*
€ 1.670,7957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.342,872*
€ 1.598,01768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.301,991*
€ 1.549,36929
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.258,11*
€ 1.497,1509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.