Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 1123247/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 1123247/50
Artikel-Nr.:
     3518I-22054029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123247/50
EAN/GTIN:
     4044774599366
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 12G0,75 1123247/50

Öffentliche Gebäude, wie Flughäfen oder Bahnhöfe, Hinweis: Verwendung von Leitungen des Typs AWM (Appliance Wiring Material) in Industriemaschinen (USA) nach NFPA 79 Ed. 2015: siehe Kataloganhang Tabelle T29, Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind, In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit), Einfache Installation aufgrund flexibler Bauart, Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser, Zertifiziert für maritimen Einsatz, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, Bewicklung mit halogenfreier Kunststofffolie, Kupfergeflecht, verzinnt, Mantel: Halogenfreie Spezialmischung, grau (ähnlich RAL 7001), Adern in Lagen verseilt, UL AWM Zulassung: siehe Datenblatt, In Anlehnung an EN 50525-3-11, In Anlehnung an EN 50525-2-51, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 4,5006* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 274,30*
€ 326,417
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,69*
€ 320,9311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,50*
€ 308,805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,64*
€ 301,8316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,03*
€ 267,7857
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.