| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20177819 Herst.-Nr.: FWU63A EAN/GTIN: 3250612739912 |
| |
|
| | |
| Feldverteiler UP 216PLE FWU63A Feldverteiler UP 216PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x815x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Weitere Informationen: | | Montageart: | Hohlwand | Anzahl der Reihen: | 6 | Breite in Teilungseinheiten: | 36 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 1003 mm | Breite: | 853 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 655,29* | € 769,86* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 668,39* | € 779,92* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 683,82* | € 799,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 691,07* | € 808,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 732,54* | € 853,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|