Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilersäule 2010x838,5x277mm ZAK207A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilersäule 2010x838,5x277mm ZAK207A
Kabelverteilersäule 2010x838,5x277mm ZAK207A
Artikel-Nr.:
     3518I-20160924
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK207A
EAN/GTIN:
     3250611070207
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Industrierost
hager baustromverteiler

Kabelverteilersäule 2010x838,5x277mm ZAK207A

Kabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 207, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilersäule mit Sammelschienen-System zum Einbau für NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Mit Sammelschienen-System 4-polig E-Cu 30 x 6 mm.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
290 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
839 mm
Höhe:
2010 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: baustellenstromverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.398,09*
€ 1.510,08*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.412,91*
€ 1.520,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.425,02*
€ 1.533,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.457,82*
€ 1.576,09*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.583,97*
€ 1.703,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,90*
€ 1.809,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,04*
€ 1.794,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.460,99*
€ 1.738,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,23*
€ 1.704,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,91*
€ 1.681,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.