| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20160592 Herst.-Nr.: 2CPX032952R9999 EAN/GTIN: 4011617329527 |
| |
|
| | |
| Mess-u.Wandlerschrank komplett TL312S KS4229 Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 400 A | Ausführung: | 1-stöckig | Unterer Anschlussraum: | mit Sammelschiene | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Stahlblech | Anzahl der Felder: | 3 | Mit Montageplatte: | nein | Schutzart (IP): | IP54 | Breite: | 800 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, Zählerplatz-Komplettfeld, Komplettschrank, Zählerplatzsystem, Zähler-Komplettschrank, Zentral-Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.004,71* | € 5.304,79* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 5.016,21* | € 5.305,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.483,23* | € 5.787,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.486,62* | € 5.795,77* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.503,21* | € 5.804,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|