Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS leer FB3,BH8 Gr.1/1355,Doppelschl SL131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS leer FB3,BH8 Gr.1/1355,Doppelschl SL131
KVS leer FB3,BH8 Gr.1/1355,Doppelschl SL131
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20157975
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SL131
EAN/GTIN:
     4015153173705
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
Verteiler-Schrank

KVS leer FB3,BH8 Gr.1/1355,Doppelschl SL131

KVS leer FB3,BH8,Gr,1/1355,Doppelschließung,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1355 mm
Breite:
780 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, abn braun leergehäuse, leergehäuse, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.222,40*
€ 1.410,64*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.228,44*
€ 1.411,68*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.883,25*
€ 2.135,02*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,64*
€ 1.678,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.397,84*
€ 1.663,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,69*
€ 1.583,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,97*
€ 1.529,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,40*
€ 1.454,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAL131
ab € 1.055,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.