Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-19467311 Herst.-Nr.: UB002CZ EAN/GTIN: 0088381770248 |
| |
|
| | |
| Akku-Rucksackgebläse UB002CZ Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 36 V | Akkukapazität: | 33,5 Ah | Mit Ladegerät: | nein | Gewicht mit Akkupack: | 16,1 kg | Gewicht ohne Akkupack: | 7,3 kg | Absaugleistung: | 1140 m³/min | Drehzahl: | 22000 1/min | Blasgeschwindigkeit: | 273,6 km/h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,37* | € 536,35* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,70* | € 546,32* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 474,28* | € 556,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 477,81* | € 561,35* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 486,55* | € 569,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|